Referenties
Festo:ELGT-BS-160-400-10P
Rubix:A0369059
Fabrikant:8124515
EAN:4052568555344

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-400-10p 8124515 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-160-400-10P 8124515
ELGT-BS-160-400-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-400-10p 8124515 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 160 |
| Serie | elgt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.562,59 excl. BTW
/ stuk
€ 3.100,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen