Referenties
Festo:ELGT-BS-160-550-10P
Rubix:A0369056
Fabrikant:8124518
EAN:4052568555375

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-550-10p 8124518 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 550 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-160-550-10P 8124518
ELGT-BS-160-550-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-550-10p 8124518 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 550 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 160 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.699,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.265,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen