FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-16-30-B-PPV-A-GF 8162431
Aandrijving met geleiding DFM
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFM-16-30-B-PPV-A-GF
Rubix:A0377963
Fabrikant:8162431
EAN:4052568596040

Technische samenvatting
| Type | festo geleidingscilinder dfm-16-30-b-ppv-a-gf 8162431 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-16-30-B-PPV-A-GF 8162431
Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.
Sterke punten
Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden
Toepassingen
Klemmen, heffen, stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingscilinder dfm-16-30-b-ppv-a-gf 8162431 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Serie | dfm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,02 excl. BTW
/ stuk
€ 321,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen