Referenties
Festo:ELGT-BS-160-700-20P
Rubix:A0369039
Fabrikant:8124534
EAN:4052568555535

Technische samenvatting
| Type | spindelas (kogelomloopspindel) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-160-700-20P 8124534
ELGT-BS-160-700-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spindelas (kogelomloopspindel) |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 160 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.835,42 excl. BTW
/ stuk
€ 3.430,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen