Referenties
Festo:ELGT-BS-160-750-20P
Rubix:A0369038
Fabrikant:8124535
EAN:4052568555542

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-750-20p 8124535 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 750 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-160-750-20P 8124535
ELGT-BS-160-750-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-750-20p 8124535 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 750 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 160 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.880,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3.485,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen