Referenties
Festo:ELGT-BS-90-550-20P
Rubix:A0369096
Fabrikant:8124428
EAN:4052568554989

Technische samenvatting
| Type | spindelas festo elgt-bs-90-550-20p 8124428 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 550 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-550-20P 8124428
ELGT-BS-90-550-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spindelas festo elgt-bs-90-550-20p 8124428 |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 550 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.438,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.740,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen