FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-16-10-B-PPV-A-KF 609346
GELEIDINGSCILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-16-10-B-PPV-A-KF
Rubix:A0377667
Fabrikant:609346
EAN:4052568411640

Technische samenvatting
| Type | geleidingscilinder dfm-16-10-b-ppv-a-kf (609346) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-16-10-B-PPV-A-KF 609346
DFM-16-10-B-PPV-A-KF GELEIDINGSCILIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingscilinder dfm-16-10-b-ppv-a-kf (609346) |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Serie | dfm-b (kf geleiding) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,45 excl. BTW
/ stuk
€ 391,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen