Referenties
Festo:ELGT-BS-90-900-10P
Rubix:A0369107
Fabrikant:8124417
EAN:4052568554873

Technische samenvatting
| Type | elgt-bs-90-900-10p 8124417 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 900 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-900-10P 8124417
ELGT-BS-90-900-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elgt-bs-90-900-10p 8124417 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 900 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.575,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.905,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen