Spillager FAG HCB7026-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 130 mm | Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 33 mm
Spindellager FAG
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCB7026-E-T-P4S-UL
Rubix:03180352

Productdetails : FAG HCB 7026 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindellager FAG
Spindellager FAG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcb (70 series hybrid ceramic-ball spindle bearing) |
| Koker | fenolhars |
| Gewicht | 2,61 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 141000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
