TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-11/64IN
HSS-diepgatboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1222-11/64IN
Rubix:20303819
Fabrikant:5059432
EAN:4031132059426

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-11/64IN
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-11/64IN
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,366 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,366 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen