ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 7MM - 854060
Spiraalboor geslepen - TIN coating
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:854060
Rubix:20627418
EAN:3660338099267

Documenten
Productdetails : ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 7MM - 854060
Norm: DIN 338
Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tind |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,82 excl. BTW
/ stuk
€ 4,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden