Referenties
Bosch:2608577873
Rubix:A0890474
Fabrikant:2608577873
EAN:6949509251954

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 5.5MM 2608577873
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 98 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 20,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
