DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR BLISTER DIN338N S1/4 A002S1/4

Spiraalboor HSS A002

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A002S1/4
Rubix:A0243689
Fabrikant:6524869
EAN:7320760673713
DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR BLISTER DIN338N S1/4 A002S1/4
Technische samenvatting
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR BLISTER DIN338N S1/4 A002S1/4


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminiumlegeringen <0.5%. Synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtin/blank
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,77 excl. BTW
/ stuk
5,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen