DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 0,70 MM

Spiraalboor HSS A100

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A100.7
Rubix:20010026
EAN:7320760000205
DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 0,70 MM
Technische samenvatting
Boordiameter0,7 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 0,70 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 0,70 COURT QC A100 HSS TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,7 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,97 excl. BTW
/ stuk
3,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden