Referenties
Walter Titex:A1163-6
Rubix:20307675
Fabrikant:5057589
EAN:4031132021553

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6
Type N
VHM-spiraalboren A1163-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,33 excl. BTW
/ stuk
€ 52,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen