DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 1,20 MM

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1081.2
Rubix:20010661
EAN:7320760007563
DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 1,20 MM
Technische samenvatting
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 1,20 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².
FORET 1,20 NORMAL QC A108 HSS TAILLE UE=10

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Snijmateriaalhss
Punthoek135 °
Diameter handvat1,2 mm
Aangepaste tariefcode82075060
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,40 excl. BTW
/ 10 stuks
67,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen