CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,7 - 860821
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860821
Rubix:20853136
EAN:3660338156380

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,7 - 860821
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,7 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 528,00 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 638,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen