DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 13,50 MM

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A10813.5
Rubix:20010658
EAN:7320760007815
DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 13,50 MM

Technische samenvatting

Boordiameter13,5 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 13,50 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².
FORET 13,50 NORMAL QC A108 HSS TAILLE UE=5

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat13,5 mm
Aangepaste tariefcode82075060
67,28 excl. BTW
/ stuk
81,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden