COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1905-50-A1A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-1905-50-A1A1220
Rubix:A0429941
Fabrikant:5748611




Technische samenvatting
| Boordiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 153 mm |
| Snijlengte | 85,8 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1905-50-A1A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,05 mm |
| Totale lengte | 153 mm |
| Snijlengte | 85,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.380,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen