DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,97 MM 5/32

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1085/32
Rubix:20017941
EAN:7320760008461
DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,97 MM 5/32
Technische samenvatting
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,97 MM 5/32


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat3,97 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,40 excl. BTW
/ 10 stuks
67,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen