CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 11.7MM - 860756
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860756
Rubix:20854701
EAN:3660338155758

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 11.7MM - 860756
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,7 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 657,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 794,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen