Referenties
Stahlwille:91713001
Rubix:10125385
Fabrikant:91713001
EAN:4018754189755

Productdetails : STAHLWILLE HSS BOOR 3,2 MM 907/1
STAHLWILLE 907/1 HSS spiraalboor Ø 3,2 mm met cilindrische insteekas. Geen geïntegreerd koelkanaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schacht | cilindrische insteekas (cilindrisch) |
| Interne koeling | nee |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,55 excl. BTW
/ stuk
€ 4,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
