TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-21

Spiraalboor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4244-21
Rubix:20301559
Fabrikant:5065868
EAN:4031132056685
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-21

Technische samenvatting

Boordiameter21 mm
Totale lengte243 mm
Snijlengte123 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-21


Toepassingen

Boren (doorlopend gat); blind gat; stapelboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter21 mm
Totale lengte243 mm
Snijlengte123 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 345
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
214,50 excl. BTW
/ stuk
259,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen