Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1370-057A1-SM 1210
Rubix:A0437538
Fabrikant:7782516
EAN:7323224681774

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1370-057A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,7 mm |
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 77 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h9 (boorgatdiameter) / h6 (schachtdiameter) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4 |
| Schroefhoek | 29,5 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 520,80 excl. BTW
/ stuk
€ 630,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen