TITEX PROTOSTAR HSS SPIRAALBOOR SET Z3219-1-13

SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:Z3219-1-13
Rubix:20684574
Fabrikant:5073975
EAN:4031132067193
TITEX PROTOSTAR HSS SPIRAALBOOR SET Z3219-1-13

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX PROTOSTAR HSS SPIRAALBOOR SET Z3219-1-13


ALTIUS
Titex protostar hss spiraalboor set z3219-1-13

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Verhouding boordiameter/-lengte0,083
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1 mm
€ 123,50 excl. BTW
/ stuk
€ 149,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen