CUTLINE SPIRAALBOORSET 1 10 19-DLG - 845944
Spiraalboorset 1 13
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845944
Rubix:20623958
EAN:3660338079801

Documenten
Productdetails : CUTLINE SPIRAALBOORSET 1 10 19-DLG - 845944
HSS spiraalborensets, cilindrische schacht, geslepen. Norm: DIN 338. Geslepen in kruisaansluiping vanaf 2,0 mm. Aantal onderdelen: 25.
HSS DRILL BITS SET - 19 PCES - D.1 - D.10 / 0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 21 |
| Bereik | van ø1 tot ø10 |
| Toename | 0,5 mm |
| DIN-norm | din 338 n |
| Te bewerken materiaal | staal / gietijzer / non-ferro |
| Punthoek | 118 ° |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,73 excl. BTW
/ set
€ 55,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden