FACOM HSS GESLEPEN METAALBOREN 222A.TJ19 SET 1-10MM

222A.TJ - Sets geslepen boren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:222A.TJ19
Rubix:10103693
EAN:3148511506912
FACOM HSS GESLEPEN METAALBOREN 222A.TJ19 SET 1-10MM

Technische samenvatting

Aantal elementen19
Bereik1 - 10 mm
Toename0,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM HSS GESLEPEN METAALBOREN 222A.TJ19 SET 1-10MM


max. d [mm]: 2 - 10Inhoud: 81Afmetingen [mm]: 235 x 210 x 145[kg]: 3,700

Sterke punten

• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.• Sets 222A.TJ19 en 222A.TJ25: Per 0,5 mm.• Sets 222A.TJ50 en 222A.TJ81: Per 0,1 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht713 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160x112x35 mm
Gewicht verpakking712 g
Aantal elementen19
Bereik1 - 10 mm
Toename0,5 mm
DIN-normdin 338
Te bewerken materiaalstaal tot 800 mpa; roestvrij staal; grijs gietijzer; aluminiumlegering
Aangepaste tariefcode82075060
€ 108,69 excl. BTW
/ set
€ 131,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden