FACOM SPIRAALDARM 8X12MM 12M N.644
Spiraalvormig verlengstuk van polyurethaan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:N.644
Rubix:10562761
EAN:3148518301510


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
Documenten
Productdetails : FACOM SPIRAALDARM 8X12MM 12M N.644
Spiraalslang van polyurethaan
- Maximale lengte : 8 m.
- Buisdiameter : 8 x 12 mm.
- Draaibare aansluiting aan gereedschapszijde : 3/8" gas.
- Vaste aansluiting aan voedingszijde : 3/8" gas.
- Doorvoertule 6 mm met binnendraad 3/8" gas. Model N.644
- Maximale lengte : 8 m.
- Buisdiameter : 8 x 12 mm.
- Draaibare aansluiting aan gereedschapszijde : 3/8" gas.
- Vaste aansluiting aan voedingszijde : 3/8" gas.
- Doorvoertule 6 mm met binnendraad 3/8" gas. Model N.644
Sterke punten
• Max. lengte: 8 m.• Diameter slang: 8 x 12 mm.• Draaiende aansluiting gereedschapszijde: 3/8" gas.• Vaste aansluiting voedingszijde: 3/8" gas.• Doorvoerdop 6 mm met binnenschroefdraad 3/8" gas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 989 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 370x370x75 mm |
| Gewicht verpakking | 984 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte | 8 m |
| Kleur | rood |
| Verbinding | 3/8' gas bsp (tool side: rotary; supply side: fixed) + 6 mm tapered female adapter, 3/8' gas |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes