Referenties
Spartex:GOUELA3X10ISO/200
Rubix:08915052
Fabrikant:008752.00000.9030.010
EAN:4043952591673

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 3X10MM
Veerpennen, sleuf, massief 3X10 verenstaal ISO 8752 Passend = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 3x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
10 mm
