Referenties
Knipex:08 26 145 T
Rubix:10169088
EAN:4003773081401






Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG 08 26 145 T
08 26 145 T Spitse kombitang
Mini kracht-kombitang met spitse bekken.. Voor alle courante installatie- en reparatiewerkzaamheden.. makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien). grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen. door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden. De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg. Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging. Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten. tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,0 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 8,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 16,0 mm² Valbeveiliging: ja VDE-gekeurd: ja
Mini kracht-kombitang met spitse bekken.. Voor alle courante installatie- en reparatiewerkzaamheden.. makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien). grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen. door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden. De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg. Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging. Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten. tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen.
Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien). Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen. Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden. tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg. Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging. Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad. Lange levensduur en stabiele punten. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Sterke punten
De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg, Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging, Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC, Lange levensduur en stabiele punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 156x58x18 mm |
| Logistiek gewicht | 157 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 145 mm |
| Snijcapaciteit | 8 mm |
| Gewicht | 155 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,64 excl. BTW
/ stuk
€ 43,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen