Referenties
Facom:SBV0810
Rubix:10100818
EAN:3148517950429

Productdetails : FACOM CLE POLY. A CLIQUET TETE 15D SBV0810
Profiel aangepast aan hoogvaste, gegroefde schroeven. Compatibel met 12- en 6-puntschroeven. Koppen gekanteld 15°. Rateltandafstand elke 5°. Hoge parameters. Afwerking: zwart chroom
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 1/4' x 5/16' |
| Lengte | 115 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 6,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
