Referenties
Festo:VACF-B-B2-7
Rubix:05131652
Fabrikant:8030803
EAN:4052568280871

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACF-B-B2-7 8030803
magneetspoel VACF-B-B2-7 Verbindingspatroon Type C, industrienorm, 48 V gelijkstroom Bevestigingspositie=willekeurig, Capaciteit=100%, Insulation class=H, Characteristic coil data=48 V DC: 3.4 W, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %
Solenoid coil VACF-B-B2-7 8030803
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetspoel zonder ex-bescherming |
| Aangepaste tariefcode | 85059020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,95 excl. BTW
/ stuk
€ 12,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen