FESTO SCHEIDINGSELEMENT VABD-C8-P1 1877936

VABD-scheider

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABD-C8-P1
Rubix:05114721
Fabrikant:1877936
EAN:4052568108267
FESTO SCHEIDINGSELEMENT VABD-C8-P1 1877936
Technische samenvatting
Typescheidingselement
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHEIDINGSELEMENT VABD-C8-P1 1877936


separator VABD-C8-P1 Corrosion resistance classification CRC=1, Max. tightening torque=1 Nm, Product weight=9,8 g, Materials note=Conforms to RoHS, Material information, separator element=(* Brass, * Beryllium bronze)
Scheidingselement VABD-C8-P1 Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Max. Aandraaimoment=1 Nm, Productgewicht=9,8 g, Materiaal opmerking=RoHS-conform, Materiaal informatie scheidingselement=(* Messing, * Beryllium brons)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typescheidingselement
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,47 excl. BTW
/ stuk
48,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen