BLICKLE MASSIEF STALEN SPOORKRANSWIEL SPKVS 400K 82,93 KG
Spoorkranswiel van massief staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:SPKVS 400K
Rubix:A0224421
Fabrikant:294173
EAN:4047526294175




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 9000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 400 mm |
| Wielbreedte | 90 mm |
Productdetails : BLICKLE MASSIEF STALEN SPOORKRANSWIEL SPKVS 400K 82,93 KG
Wielen:
- speciaal staal, gedraaid, hardheid 190–230 HB
- licht met olie ingestreken oppervlak
- loopvlakken naar as 3° oplopend
- zeer lage rolweerstand
- bijzonder hoog statisch en dynamisch draagvermogen
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid:
kogellagerversie: -20 °C tot +120 °C
hittebestendige kogellager versie: -30 °C tot +300 °C , 50 % lager draagvermogen bij +300 °C - de in de tabel aangegeven draagvermogens hebben betrekking op de onderstaande volgorde van de spoorkranswielen betreffende de railprofielen conform DIN 536 (kransrailnorm):
SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
SPKVS 250K: A55
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82930 g |
| Laadcapaciteit | 9000 kg |
| Wieldiameter | 400 mm |
| Wielbreedte | 90 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | staal |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| 90 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.275,21 excl. BTW
/ stuk
€ 3.963,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen