Referenties
Rubix-NL:818330
Rubix:11411908
EAN:8712129183305

Productdetails : TUINHARK 14 GEBOGEN TANDEN MET ESSEN STEEL 170 CM
Tuinhark ATLAS met 14 gebogen tanden. Gehard stalen hark compleet met gelakte Essen steel 170 x 2,9 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal tanden | 14 |
| Lengte | 1740 mm |
| Breedte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,46 excl. BTW
/ stuk
€ 35,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
