Referenties
Bahco:P276
Rubix:A0766921
EAN:7311518299361

Productdetails : BAHCO BORDERHARK KLEIN P276
Border harkje. Klein harkje voor het schoonmaken, ophogen en effenen van grond rond planten. Voor het bedekken van zaden en verspreiden van compost over een groter oppervlak. Kop gemaakt van volledig gehard staal met epoxy poedercoating voor roestbescherming. Metalen steel 10 cm langer dan normaal bij klein tuingereedschap voor beter bereik. Comfortabele greep met ronde vorm, gemaakt van polypropylene met soft-grip. Label kan verwijderd worden, zodat er een ophanggat ontstaat. To cover seeds and distribute mulch over a larger surface. Head made of fully hardened steel with epoxy powder coating for rust protection. Metal rod 10 cm longer than on small garden tools for better reach. Comfortable handle with round shape made of polypropylene with a soft grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Aantal tanden | 5 |
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 440 mm |
| Materiaal | volledig gehard staal (epoxypoedercoating voor roestbescherming); greep van polypropyleen met zachte handgreep |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
