MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=19 GT TL1210
Sprocket - Taper Bore Type Triplex - Hardened Teeth
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B3019R
Rubix:02853770
EAN:3660338408175


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 19 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=19 GT TL1210
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=19 TL1210 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 19 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 62 mm |
| Richtdiameter | 77,16 mm |
| Buitendiameter | 81,7 mm |
| Totale breedte | 34,9 mm |
| Kopcirkeldiameter | 81,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,19 excl. BTW
/ stuk
€ 36,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen