MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25 TL3020

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B2025
Rubix:01850998
Fabrikant:857338
EAN:3660338125997
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25 TL3020

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25 TL3020


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z25 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter202,66 mm
Buitendiameter213,5 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter213,5 mm
€ 225,74 excl. BTW
/ stuk
€ 273,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen