Referenties
SMC:VV5F5-20-061-00F
Rubix:05273436
Fabrikant:VV5F5-20-061-00F
EAN:3618036535792

Productdetails : SMC BASISPLAAT VV5F5-20-061-00F
Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 662 g |
| Type | magneetventielblok |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,64 excl. BTW
/ stuk
€ 124,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen