Referenties
SMC:SS5Q23-04SDR1-D-Q
Rubix:05294038

Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL SS5Q23-04SDR1-D-Q
De magneetventielen uit de SQ-serie 5/2 en 5/3 zijn ontworpen voor toepassingen die een hoge snelheid en frequentie, een lange levensduur en nauwkeurige responstijden vereisen. De SQ-serie biedt uitstekende responstijden tot 12 ms voor het SQ1000-model, tot 20 ms voor het SQ2000-model en een levensduur van 200 miljoen cycli. Er is een groot aantal opties beschikbaar.
SS5Q23-S, 2000 Series Plug-in Manifold, Serial Transmission Kit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Type | basis |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,22 excl. BTW
/ stuk
€ 341,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen