Referenties
SMC:VV5QC41-0403FSD0
Rubix:05271506

Productdetails : SMC AANSLUITPLAAT 4 STATIONS VV5QC41-0403FSD0
De VQC serie heeft vijf standaard bedradingspakketten, voor groter gebruiksgemak voor bedrading en onderhoudswerkzaamheden. De beschermende behuizingen van drie hiervan voldoen aan IP67 normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpinsaansluitingen ter vervanging van bedrading in spruitstukblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of veranderende spruitstukconfiguraties. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3600 g |
| Type | insteekmodule |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,28 excl. BTW
/ stuk
€ 231,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen