Referenties
Festo:F-3-M5
Rubix:05102198
Fabrikant:4452
EAN:4052568110482

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL MET PADDESTOELKNOP F-3-M5 4452
Ventiel met paddestoelknop F-3-M5 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort reset=mechanische veer, Soort sturing=direct, Productgewicht=235 g, Pneumatische aansluiting 1=M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 246 g |
| Type | ventiel met m5 aansluiting |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 80 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,84 excl. BTW
/ stuk
€ 130,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen