SMC END BLOCK LEFT SIDE ARM11 ARM11EL

Spruitstukregelaar

Zie technische informatie

Referenties

SMC:ARM11EL
Rubix:05281485
Fabrikant:ARM11EL
EAN:3618035554244
SMC END BLOCK LEFT SIDE ARM11 ARM11EL

Technische samenvatting

Productdetails : SMC END BLOCK LEFT SIDE ARM11 ARM11EL


De ARM serie is verkrijgbaar in de standaard maten 1000 en 2000 en de modulaire stijl is verkrijgbaar in de maten 2500 en 3000. Standaard modellen zijn verkrijgbaar met 4 aansluitmethoden en hebben terugstroomfuncties. Modulaire modellen kunnen vrij gemonteerd worden op een verdeelstation en zijn eenvoudig in te stellen met behulp van de nieuwe handgreep.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x56x33 mm
Logistiek gewicht50 g
Typearm
Land van oorsprongJP
8,45 excl. BTW
/ stuk
10,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen