FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-6 566622
Spruitstukstrip VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14S-G14-6
Rubix:05110740
Fabrikant:566622
EAN:4052568214531

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-6 566622
Spruitstukstrip VABM-L1-14S-G14-6 Roosterafmeting=16 mm, Max. aantal ventielposities=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Autorisatie=(* RCM-markering, * c CSA us (OL), * c UL us - Erkend (OL))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x80x45 mm |
| Logistiek gewicht | 305,15 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,57 excl. BTW
/ stuk
€ 89,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden