Referenties
Festo:MFH-5-1/8-S
Rubix:05103682
Fabrikant:10348
EAN:4052568009021

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-S 10348
Magneetventiel MFH-5-1/8-S met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=26 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 138x37x60 mm |
| Logistiek gewicht | 198 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,64 excl. BTW
/ stuk
€ 168,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden