FESTO POSITIE-INDICATOR SASF-S2-B-F-A56 4077125

SASF Positie-indicator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SASF-S2-B-F-A56
Rubix:05129844
Fabrikant:4077125
EAN:4052568274085
FESTO POSITIE-INDICATOR SASF-S2-B-F-A56 4077125

Technische samenvatting

Typesasf positie-indicator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO POSITIE-INDICATOR SASF-S2-B-F-A56 4077125


Positie-indicator SASF-S2-B-F-A56 Instelbereik van rotatiehoek=0 - 90 graden, Afmetingen B x L x H=Ø 65 x 40, Vibratieweerstand=transport toepassingstest op ernstniveau 2 in overeenstemming met FN 942017-4 en EN 60068-2-6, Schokweerstand=schoktest met ernstniveau 2 in overeenstemming met FN 942017-5 en EN 60068-2-27, Omgevingstemperatuur=-25 - 70 °C
Position indicator SASF-S2-B-F-A56 4077125

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesasf positie-indicator
Aangepaste tariefcode85389099
31,05 excl. BTW
/ stuk
37,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen