Referenties
SKF:SIL 36X46X8
Rubix:04081059
Fabrikant:524993
EAN:7316571715919

Documenten
Productdetails : SKF AFDICHTING SIL 36X46X8
Deze hydraulische stangafdichtingen hebben een onbelaste U-cup-constructie met een secundaire dynamische afdichtlip. Ze zijn gemaakt van een op ether gebaseerd thermoplastisch polyurethaan, bieden een goede weerstand tegen hydrolyse (aantasting door vocht) en hebben een goede weerstand tegen lage temperaturen.
Sterke punten
•Geschikt voor afdichtingsbehuizingen volgens ISO 5597
Geschikt voor drukken tot 350 bar (5075 psi)
Geschikt voor lage temperaturen en lichte tot middelzware toepassingen
Verkrijgbaar in metrische maten
Geschikt voor drukken tot 350 bar (5075 psi)
Geschikt voor lage temperaturen en lichte tot middelzware toepassingen
Verkrijgbaar in metrische maten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Buitendiameter | 46 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (primaire afdichtingselement) |
| Uitvoering | sil |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 111,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
