Referenties
Facom:270A.MA
Rubix:10104301
EAN:3148511625316

Productdetails : FACOM STAALBORSTEL GEHARD STAAL 270A.MA
Met referentie 270A.MA biedt Facom een eenvoudige en functionele staalborstel voor het manueel reinigen van onderdelen en oppervlakken. Het basisgereedschap voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden.
Kenmerken:
De 270A.MA stalen staalborstel combineert een stalen lichaam met een houten handgreep voor mechanische reinigingstoepassingen. De staaldraad maakt het mogelijk om residuen, oxidatie en afzettingen van verschillende oppervlakken te verwijderen. De houten handgreep zorgt voor een directe grip en een nauwkeurige geleiding van de handbeweging. Het langwerpige formaat vergemakkelijkt manueel werk in de werkplaats en bij reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Specificaties:
• Afmetingen (L x B x H): 280 x 34 x 60 mm
• Gewicht: 150 g
• Materiaal: staal
• Materiaal handgreep: hout
Kenmerken:
De 270A.MA stalen staalborstel combineert een stalen lichaam met een houten handgreep voor mechanische reinigingstoepassingen. De staaldraad maakt het mogelijk om residuen, oxidatie en afzettingen van verschillende oppervlakken te verwijderen. De houten handgreep zorgt voor een directe grip en een nauwkeurige geleiding van de handbeweging. Het langwerpige formaat vergemakkelijkt manueel werk in de werkplaats en bij reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Specificaties:
• Afmetingen (L x B x H): 280 x 34 x 60 mm
• Gewicht: 150 g
• Materiaal: staal
• Materiaal handgreep: hout
Sterke punten
• Verwijdert efficiënt residuen en afzettingen dankzij staaldraad
• Zorgt voor een stabiele grip dankzij de houten handgreep
• Vergemakkelijkt het manueel reinigen van onderdelen en oppervlakken in de werkplaats
• Compact formaat dat eenvoudig kan worden opgeborgen op een werkplek
• Zorgt voor een stabiele grip dankzij de houten handgreep
• Vergemakkelijkt het manueel reinigen van onderdelen en oppervlakken in de werkplaats
• Compact formaat dat eenvoudig kan worden opgeborgen op een werkplek
Toepassingen
De Facom 270A.MA staalborstel wordt gebruikt voor het reinigen van mechanische onderdelen, het voorbereiden van oppervlakken vóór bewerking en het verwijderen van lichte afzettingen. Deze borstel is geschikt voor gebruik in onderhoudswerkplaatsen, technische diensten, assemblagezones en opslagruimtes. Dit product is geschikt voor courante manuele werkzaamheden op metalen en gelijkaardige oppervlakken bij onderhoud en herstel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 280x50x40 mm |
| Gewicht verpakking | 158 g |
| Lengte | 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden