GEDORE STAALBORSTEL, 3-RIJIG - 644

Staaldraadborstel 644-646

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:644
Rubix:10013252
Fabrikant:6531600
EAN:4010886653166
GEDORE STAALBORSTEL, 3-RIJIG - 644

Technische samenvatting

Productdetails : GEDORE STAALBORSTEL, 3-RIJIG - 644


De Gedore 644 staalborstel is een robuust, eenvoudig in gebruik gereedschap dat een gebogen houten handgreep met drie rijen staaldraad combineert.

Kenmerken:
De constructie is gebaseerd op een handgreep van onbehandeld natuurlijk hout, waarvan de gebogen vorm de grip verbetert bij repetitieve werkzaamheden. De borstelharen bestaan uit gladde staaldraad, gerangschikt in drie rijen om een breed borsteloppervlak en een gelijkmatig contact met het bewerkte oppervlak te garanderen. Het geheel maakt het mogelijk om resten, lichte oxidatie en vervuiling te verwijderen van metalen ondergronden en onderdelen.

Specificaties:
• Model: 644
• Referentie: 6531600
• Aantal rijen: 3
• Materiaal borstelharen: staal
• Materiaal handgreep: onbehandeld hout
• Totale lengte: 290 mm
• Lengte borstelharen: 23 mm
• Gewicht: 0,137 kg
Wire brush, 3-row With untreated wooden handle, angled pattern, smooth, cast steel wire bristles

Sterke punten

• Stabiele grip dankzij de gebogen houten handgreep
• Gelijkmatige borstelwerking door de drie rijen staaldraad
• Geschikt voor handmatige reinigings- en ontroestingswerkzaamheden op gerichte zones

Toepassingen

Deze staalborstel van Gedore wordt gebruikt voor het reinigen van mechanische onderdelen, het ontroesten van metalen oppervlakken en het verwijderen van afzettingen. Deze borstel vindt zijn toepassing in productieomgevingen, onderhoudsafdelingen en werkplaatsen waar handmatige bewerkingen aan stalen componenten vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht137 g
Lengte290 mm
Aangepaste tariefcode96039099
€ 4,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden