Referenties
Timken:MSM60HR
Rubix:A0638882
Fabrikant:MSM60HR
EAN:0013992035059

Productdetails : TIMKEN MSM 60 HR SPLIT CARTRIDGE HOUSING RETAINED
Split cartridge lagerbehuizing Timken MSM60HR (retained) met 60 mm boring en compatibele seal-opties (KPS/RSS/ATL/HTPS).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Type | split cilindrische retained-type behuizing |
| Bouwvorm | split cartridge behuizing (retained) |
| Afdichting | compatibel met kps-, rss-, atl- en htps-seals |
| Buitendiameter | 157,16 mm |
| Breedte | 124 mm |
| Vorm behuizing | split cartridge behuizing (retained) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,00 excl. BTW
/ stuk
€ 256,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
